Motion
PF2A200-4C
PF2*20, moniteur de débit numérique 4-Channel, affichage 1-Color, IP65, pour capteurs PF2*5
N° D’ARTICLE MI09666911
N° MFRPF2A200-4C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PF2*20, moniteur de débit numérique 4-Channel, affichage 1-Color, IP65, pour capteurs PF2*5
N° D’ARTICLE MI09666911
N° MFRPF2A200-4C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
PF2A200-4C CONTRÔLEUR, AIR
  • Les plages de débit sont compatibles avec le type de capteur sélectionné
  • Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
  • Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
  • Plage de débit accumulé : 999,999 L ou pi3
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±3 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté