Motion
NCDGUN20-0150

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUN20-0150

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09674361
N° MFRNCDGUN20-0150
Prix41.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUN20-0150

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09674361
N° MFRNCDGUN20-0150
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
Prix41.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.50 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style tourillon avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style tourillon avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGUN20-0150
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

You May Also Like

Les clients ont également acheté