Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Option de carrosserieStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Type de corps32 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2-Z
- AimantSans aimant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageTrou traversant
- OptionsAvec grattoir robuste, 20 mm à 100 mm seulement
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
- Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
- Tige de piston en acier inoxydable XC6