Motion
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1

SMC CORP OF AMERICA
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1

Régulateur d’air miniature - 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09744699
N° MFRSL5210SM 3PW FV6 FV4 1
Prix2,108.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1

Régulateur d’air miniature - 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09744699
N° MFRSL5210SM 3PW FV6 FV4 1
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
Prix2,108.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    0.45 kg

Détails

  • Débit d’air maximal
    130 scfm
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    SL5

Aperçu

Description du fabricant
SL5210SM 3PW FV6 FV4 1 MINI SANS RESSORT
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Capacité de débit standard : à 30 slpm; capacité de débit élevée : à 130 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Option d’administration sous pression atmosphérique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté