Motion
SQ2141-5LOD1-C6-B

SMC CORP OF AMERICA
SQ2141-5LOD1-C6-B

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, orifice latéral, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09745571
N° MFRSQ2141-5LOD1-C6-B
Prix70.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2141-5LOD1-C6-B

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, orifice latéral, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09745571
N° MFRSQ2141-5LOD1-C6-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SQ2141-5LOD1-C6-B VANNE, SGL,
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

You May Also Like

Les clients ont également acheté