Motion
SQ2431N-51-C6-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2431N-51-C6-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, à orifice latéral, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09746096
N° MFRSQ2431N-51-C6-Q
Prix98.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2431N-51-C6-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, à orifice latéral, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09746096
N° MFRSQ2431N-51-C6-Q
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
Prix98.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SQ2431N-51-C6-Q VANNE, DBL, ENFICHABLE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon