Motion
SQ2A31-51-C8
Vanne, double, enfichable, 3 ports
N° D’ARTICLE MI09746221
N° MFRSQ2A31-51-C8
Prix94.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne, double, enfichable, 3 ports
N° D’ARTICLE MI09746221
N° MFRSQ2A31-51-C8
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
Prix94.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SQ

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SQ2A31-51-C8 , SOL, DOUBLE, 3 PORTS
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté