Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Nombre de postes3
- Type de tuyauterieEXH commun SUP monté sur socle
- SérieSYJ
- Type de montage de vanneSolénoïde du côté opposé aux ports A et B
Aperçu
- Collecteur de type bar pour vannes SYJ7000
- Orifices d’alimentation et d’échappement communs
- Vannes câblées individuellement
- Maximum de 20 stations disponibles en standard (types 21, 40, 41, 42);maximum de 15 stations disponibles en standard (type 20)
- 11 tailles de port disponibles