Motion
10-CDM2B32TN-25Z-H7BMAPC

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2B32TN-25Z-H7BMAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09770409
N° MFR10-CDM2B32TN-25Z-H7BMAPC
Prix201.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2B32TN-25Z-H7BMAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09770409
N° MFR10-CDM2B32TN-25Z-H7BMAPC
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
Prix201.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0m , connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 2 Fil
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
10-CDM2B32TN-25Z-H7BMAPC CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good