Motion
SY7320-1DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-1DZ-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 100 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09778249
N° MFRSY7320-1DZ-02N
Prix115.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-1DZ-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 100 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09778249
N° MFRSY7320-1DZ-02N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    100 V c.a.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY7320-1DZ-02N VANNE, SOL DOUBLE, CORPS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon