Motion
SY7430-5U1-N7

SMC CORP OF AMERICA
SY7430-5U1-N7

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09779098
N° MFRSY7430-5U1-N7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7430-5U1-N7

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09779098
N° MFRSY7430-5U1-N7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY-1

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY7430-5U1-N7 , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • Fluide : Air.
  • Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 0.7.
  • Température ambiante et température du liquide [°C] : -10 à 50 (pas de congélation).
  • Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
  • Boîtier : IP67 (sur la base de IEC60529).

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté