Motion
SYJ312T-5GZ-M3-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ312T-5GZ-M3-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, EXH individuel monté sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09779783
N° MFRSYJ312T-5GZ-M3-F
Prix42.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ312T-5GZ-M3-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, EXH individuel monté sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09779783
N° MFRSYJ312T-5GZ-M3-F
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
Prix42.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle individuel EXH
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ312T-5GZ-M3-F SYJ300 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté