Motion
SYJ3123-5M-M3

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3123-5M-M3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09784612
N° MFRSYJ3123-5M-M3
Prix44.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3123-5M-M3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09784612
N° MFRSYJ3123-5M-M3
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
Prix44.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Type d’échappement commun pour la vanne principale et la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3123-5M-M3 VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté