Motion
SYJ714M-3DZ-01N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714M-3DZ-01N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09791258
N° MFRSYJ714M-3DZ-01N
Prix66.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714M-3DZ-01N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09791258
N° MFRSYJ714M-3DZ-01N
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
Prix66.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.-115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ714M-3DZ-01N SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté