Motion
VM830-F01-00
Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI09796817
N° MFRVM830-F01-00
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI09796817
N° MFRVM830-F01-00
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
Prix32.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    180 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Style de base
  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VM830-F01-00 VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 6mm 2 (0.33)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté