Motion
VFS5400-5FZ-06T

SMC CORP OF AMERICA
VFS5400-5FZ-06T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position d’échappement, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, 3/4 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09800923
N° MFRVFS5400-5FZ-06T
Prix251.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5400-5FZ-06T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position d’échappement, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, 3/4 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09800923
N° MFRVFS5400-5FZ-06T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix251.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 po

Détails

  • Actionnement
    Centre 3-Position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
BASE DE BOUCHON DOUBLE À VANNE VFS5400-5FZ-06T
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon