Motion
VP342RT-5DZ1-02A-F

SMC CORP OF AMERICA
VP342RT-5DZ1-02A-F

Vanne à champignon - 1/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09802585
N° MFRVP342RT-5DZ1-02A-F
Prix83.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP342RT-5DZ1-02A-F

Vanne à champignon - 1/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09802585
N° MFRVP342RT-5DZ1-02A-F
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
Prix83.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    208 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Avec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP342RT-5DZ1-02A-F VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté