Motion
VP744-5Y1-04NA

SMC CORP OF AMERICA
VP744-5Y1-04NA

Valve à champignon - 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09803548
N° MFRVP744-5Y1-04NA
Prix127.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP744-5Y1-04NA

Valve à champignon - 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09803548
N° MFRVP744-5Y1-04NA
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
Prix127.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    495 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE TYPE CHAMPIGNON VP744-5Y1-04NA 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté