Motion
VQ7-8-FHG-D-5NR

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-5NR

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 110 V CA, 2 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09806598
N° MFRVQ7-8-FHG-D-5NR
Prix164.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-5NR

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 110 V CA, 2 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09806598
N° MFRVQ7-8-FHG-D-5NR
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
Prix164.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    3 Centre fermé
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FHG-D-5NR VANNE À SOLÉNOÏDE, ISO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté