Motion
VQ4201Y-5W1
VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808109
N° MFRVQ4201Y-5W1
Price$93.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808109
N° MFRVQ4201Y-5W1
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
Price$93.81/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ VQ4201Y-5W1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 36.0 (2.0);2 position joint en caoutchouc 39.6 (2.2)3 position joint métallique 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 position joint en caoutchouc 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 12 ou moins à 55 ou moins;joint en caoutchouc 15 ou moins à 62 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C ; joint en caoutchouc -5 à 50°C
  • Boîtier IP65 en option

Les clients ont également acheté