Motion
VT307-2G1-02
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 200 V CA, 1 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09811338
N° MFRVT307-2G1-02
Prix28.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 200 V CA, 1 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09811338
N° MFRVT307-2G1-02
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
Prix28.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    200 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307-2G1-02
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté