Motion
VQZ3321-5YZ1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3321-5YZ1-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN, corps à orifice, 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI09812375
N° MFRVQZ3321-5YZ1-02T
Prix105.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3321-5YZ1-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN, corps à orifice, 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI09812375
N° MFRVQZ3321-5YZ1-02T
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
Prix105.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ3321-5YZ1-02T 3000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté