Motion
VQZ2320-5MO1-C4

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2320-5MO1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - centre fermé à 3 positions, 24 V CC, fiche M sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09814014
N° MFRVQZ2320-5MO1-C4
Prix92.85 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2320-5MO1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - centre fermé à 3 positions, 24 V CC, fiche M sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09814014
N° MFRVQZ2320-5MO1-C4
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
Prix92.85 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ2320-5MO1-C4 2000 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté