Motion
VXA2240A-02-1

SMC CORP OF AMERICA
VXA2240A-02-1

Vanne à air direct à 2 ports
N° D’ARTICLE MI09833994
N° MFRVXA2240A-02-1
Prix70.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VXA2240A-02-1

Vanne à air direct à 2 ports
N° D’ARTICLE MI09833994
N° MFRVXA2240A-02-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    250 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VXA2240A-02-1 PNEUMATIQUE DIRECT 2
  • Vanne pneumatique directe à 2 ports
  • La sélection appropriée des matériaux de carrosserie et d’étanchéité permet l’application d’une grande variété de fluides
  • Corps de vanne disponible en N.C. ou N.O.
  • Port : 1/8 à 1/2 pouces
  • Pression pilote : 0.25 à 0.7 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté