Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine2
- Diamètre de l’orifice7 mm
- Taille du port3/8
- Poids520 g
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Type de vanneN.C.
Aperçu
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine classe H
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
- Consommation d'énergie : taille 1 – 9 w; taille 2 – 12 w; taille 3 - 15w
- Matériau du corps : laiton (C37), acier inoxydable
- Peut être utilisé avec de l’eau chauffée