Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral35 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Type de montageTrou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQS
Aperçu
- Série Clean, tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Variété d’interrupteurs et de fils de connexion ou de connecteurs précâblés