Spécifications
Détails
- ActionnementVanne à 3 ports double position 4 : N.F./N.C.
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSV
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannes10-SV2000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
- Série salle blanche
- Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 18 ou moins
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
- Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529)