Spécifications
Dimensions
- Diamètre8 mm
- Global Longueur15.50 mm
- Largeur totale8 mm
- Taille du portM5
- Taille du filetageM5
Détails
- Cote de décibels18 dB(A)
- Température maximale150 °C | 302 °F
- Pression de service maximale1.0 MPa
- MesureNon
- Température minimale5 °C | 41 °F
- Réduction du bruit18 dB(A)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement0 à 1.0 MPa
- Plage de température de fonctionnement5 à 150 °C | 41 à 302 °F