Motion
AP1610S 4PW FV4 FV4 40 1

SMC CORP OF AMERICA
AP1610S 4PW FV4 FV4 40 1

RÉGULATEUR UNIQUE
N° D’ARTICLE MI09856057
N° MFRAP1610S 4PW FV4 FV4 40 1
Prix2,386.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1610S 4PW FV4 FV4 40 1

RÉGULATEUR UNIQUE
N° D’ARTICLE MI09856057
N° MFRAP1610S 4PW FV4 FV4 40 1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,386.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.54 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP1610S 4PW FV4 FV4 40 1 ÉTAGE UNIQUE
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 100 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon