Motion
ARM2000-5B1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-5B1-N01G

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867735
N° MFRARM2000-5B1-N01G
Price$311.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-5B1-N01G

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867735
N° MFRARM2000-5B1-N01G
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
Price$311.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Details

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM2000-5B1-N01G RÉGULATEUR, COLLECTEUR
  • Série de collecteurs de régulateur, métrique
  • Manomètre de petite taille ø15
  • 4 méthodes de connexion
  • Pression de service maximale : 0.8MPa