Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée8 mm
- Taille du port de sortie6 mm
- Poids99 g
Détails
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Stations3 stations
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM5
- Définir la plage de pression1.5 à 100 psi
Aperçu
- Régulateur compact avec pas de montage 14mm .
- Monter le manomètre (ø14mm).
- Permet de sélectionner un raccord à une touche.
- Adopter la fonction de refoulement comme standard.
- Montage sur rail DIN.