Motion
VZM550-N01-06

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-06

Soupape mécanique avec piston à rouleau standard
N° D’ARTICLE MI09886186
N° MFRVZM550-N01-06
Prix47.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-06

Soupape mécanique avec piston à rouleau standard
N° D’ARTICLE MI09886186
N° MFRVZM550-N01-06
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
Prix47.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    180 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Piston à rouleau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VZM550-N01-06 5 PORTS -
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Les clients ont également acheté