Motion
ZP2-03UF
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 3 mm
N° D’ARTICLE MI09890309
N° MFRZP2-03UF
Prix5.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 3 mm
N° D’ARTICLE MI09890309
N° MFRZP2-03UF
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
Prix5.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.52 g
  • Diamètre du tampon
    3 mm
  • Poids
    0.52 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
BLOC COMPACT ZP2-03UF , PLAT
  • Tampon d’aspiration compact
  • Disponible en types « plat », « plat avec nervure », « mince plat » ou « soufflet »
  • Diamètre du tampon : ø3, ø4 (type de sablage), ø5, ø6 (types de sablage standard et de sablage), ø7, ø8 (type de sablage)
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté