Spécifications
Dimensions
- Poids global170 g
- Diamètre du tampon100 mm
- Poids170 g
Détails
- Bague de verrouillageTampon de type U avec bague de verrouillage; tampon de type H sans bague de verrouillage
- Matériau du tamponNBR sans marque
- Type de tamponTampon à joint à rotule robuste (plat avec nervure) avec tampon
Aperçu
- Le tampon sans marque réduit les marques d’adsorption laissées par le caoutchouc sur la pièce
- Type de tampon : plat ou plat robuste avec nervure
- Diamètre du tampon : ø4 à ø125 selon le type de tampon