Motion
ZP2-TF40HSJB25

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF40HSJB25

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09891092
N° MFRZP2-TF40HSJB25
Prix106.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF40HSJB25

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09891092
N° MFRZP2-TF40HSJB25
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
Prix106.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    235 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    235 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation avec matériau de bague : laiton
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Joint à bille plat robuste avec nervure et adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-TF40HSJB25 JOINT À BILLE ROBUSTE
  • Type joint à bille, plat robuste avec nervure et tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25, 50, 75, 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté