Motion
ZP2-TF63HNJB75

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF63HNJB75

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09891102
N° MFRZP2-TF63HNJB75
Prix145.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF63HNJB75

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09891102
N° MFRZP2-TF63HNJB75
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
Prix145.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    586 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm
  • Poids
    586 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation avec matériau de bague : laiton
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Tampon à joint à rotule robuste (plat avec nervure) avec tampon

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-TF63HNJB75 JOINT À BILLE ROBUSTE
  • Type joint à bille, plat robuste avec nervure et tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25, 50, 75, 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté