Spécifications
Dimensions
- Poids global276 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
- Poids276 g
Détails
- Rotation du tamponRotation avec matériau de bague : laiton
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponSoufflets robustes (joint à rotule) avec tampon
Aperçu
- Soufflets robustes (joint à rotule) avec tampon
- Direction de l’entrée latérale du vide
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
- Course de tampon : 25mm, 50mm, 75mm, 100mm