Motion
ZP3E-TF125UMNJB10

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF125UMNJB10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09891523
N° MFRZP3E-TF125UMNJB10
Prix130.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF125UMNJB10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09891523
N° MFRZP3E-TF125UMNJB10
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
Prix130.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    558 g
  • Diamètre du tampon
    125 mm
  • Poids
    558 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-TF125UMNJB10 ENTRÉE V c.a. VERTICALE
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon à joint à rotule
  • Tampon rotatif avec bague et trois options de course (mm) : 10, 30, 50
  • Filetages de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon