Motion
ZPX125HBN-B01-B12

SMC CORP OF AMERICA
ZPX125HBN-B01-B12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09896190
N° MFRZPX125HBN-B01-B12
Prix38.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX125HBN-B01-B12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09896190
N° MFRZPX125HBN-B01-B12
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
Prix38.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M12 x 1.75
  • Poids global
    644 g
  • Diamètre du tampon
    125 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc 1/8
  • Poids
    644 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPX125HBN-B01-B12 TAMPON D’ASPIRATEUR, LOURD
  • Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Taille du filetage de montage : M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté