Motion
ZPX40HBN-B01-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZPX40HBN-B01-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09896204
N° MFRZPX40HBN-B01-B8
Prix24.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX40HBN-B01-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09896204
N° MFRZPX40HBN-B01-B8
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
Prix24.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1.25
  • Poids global
    150 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc 1/8
  • Poids
    150 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPX40HBN-B01-B8 TAMPON D’ASPIRATEUR, LOURD
  • Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Taille du filetage de montage : M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté