Motion
ZPX50HBNJ50-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPX50HBNJ50-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09896214
N° MFRZPX50HBNJ50-B01-A18
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX50HBNJ50-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09896214
N° MFRZPX50HBNJ50-B01-A18
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
Prix47.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M18 x 1.5
  • Poids global
    305 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc 1/8
  • Poids
    305 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPX50HBNJ50-B01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, GRAND,
  • Type plat robuste avec nervure ou soufflet avec tampon
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté