Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM18 x 1.5
- Poids global401 g
- Diamètre du tampon80 mm
- Taille du filetage de l'aspirateurRc 1/8
- Poids401 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponService intensif
Aperçu
- Type plat robuste avec nervure ou soufflet avec tampon
- Direction de l’entrée latérale du vide
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Course de tampon : 25mm, 50mm, 75mm, 100mm