Motion
ZPY25US-U6-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZPY25US-U6-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09896361
N° MFRZPY25US-U6-B8
Prix14.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY25US-U6-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09896361
N° MFRZPY25US-U6-B8
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
Prix14.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M8 x 1.25
  • Poids global
    29 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Poids
    29 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tube en uréthane Barb 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPY25US-U6-B8 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide postérieur sans série tampon
  • Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
  • Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté