Motion
ZSE20-P-P-N01

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20-P-P-N01

ZSE20(F), manocontacteur numérique, affichage 3-Screen/ 3 couleurs, pression du composé et du vide
N° D’ARTICLE MI09897555
N° MFRZSE20-P-P-N01
Prix76.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20-P-P-N01

ZSE20(F), manocontacteur numérique, affichage 3-Screen/ 3 couleurs, pression du composé et du vide
N° D’ARTICLE MI09897555
N° MFRZSE20-P-P-N01
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
Prix76.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    - 0 à 101 kPa
  • Série
    ZSE20

Aperçu

Description du fabricant
ZSE20-P-P-N01 3-SCREEN HAUTE PRÉCISION
  • Manocontacteur numérique haute précision à trois 3-Screen.
  • 1 sortie.
  • Liquide applicable : Air, gaz non corrosif, gaz ininflammable.
  • Plage de pression : - 100 à 101 kPa.
  • Répétabilité : ±0.2  % F.S.
  • Temps de réponse : 1.5 ms ou moins.
  • Consommation : 25mA ou moins.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté