Motion
C85N25-100-XB7

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-100-XB7

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09901673
N° MFRC85N25-100-XB7
Prix55.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-100-XB7

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09901673
N° MFRC85N25-100-XB7
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
Prix55.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
C85N25-100-XB7 CYL, ISO, À DOUBLE ACTION,
  • Cylindre à sertir à double effet, monotige, basse température
  • Conforme à la norme ISO 6432
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Température ambiante basse : -40° à +70°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté