Motion
CDA2F63-400Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-400Z-M9PSAPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09915037
N° MFRCDA2F63-400Z-M9PSAPC
Prix309.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-400Z-M9PSAPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09915037
N° MFRCDA2F63-400Z-M9PSAPC
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
Prix309.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    400 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F63-400Z-M9PSAPC CYLINDRE D'AIR, ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté