Motion
CDG1BN32TN-100Z-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN32TN-100Z-XC6

CG1-Z CDG1BN32TN-100Z-XC6 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09922148
N° MFRCDG1BN32TN-100Z-XC6
Prix60.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN32TN-100Z-XC6

CG1-Z CDG1BN32TN-100Z-XC6 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09922148
N° MFRCDG1BN32TN-100Z-XC6
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
Prix60.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN32TN-100Z-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté