HYDAC CORP SBO210-0.75E1/663S-210CK
Accumulateur à membrane 2115265 - capacité de 0.198 gal, 3000 psi max, port de fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), port de gaz M 28 x 1.5 , matériau de membrane ECO (Hydrin), connexion filetée, diamètre de coquille 4.76 po, acier au carbone - matériau de coquille basse température