Motion
CDM2RA40-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA40-200Z

C(D)M2R-Z, Cylindre pneumatique, à double effet, tige unique, montage direct
N° D’ARTICLE MI09957220
N° MFRCDM2RA40-200Z
Prix105.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA40-200Z

C(D)M2R-Z, Cylindre pneumatique, à double effet, tige unique, montage direct
N° D’ARTICLE MI09957220
N° MFRCDM2RA40-200Z
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
Prix105.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Instructions d’installation
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Style de montage inférieur
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Fiche technique
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2RA40-200Z CYLINDRE, AIR
  • Montage direct : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : directement vers le bas ou l’avant
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté