Motion
CG1YT32TN-400Z-W

SMC CORP OF AMERICA
CG1YT32TN-400Z-W

CG1-Z CG1YT32TN-400Z-W avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10041589
N° MFRCG1YT32TN-400Z-W
Prix141.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1YT32TN-400Z-W

CG1-Z CG1YT32TN-400Z-W avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10041589
N° MFRCG1YT32TN-400Z-W
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
Prix141.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Tourillon arrière
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1YT32TN-400Z-W CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

You May Also Like

Les clients ont également acheté